Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M19 LH 613 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | M19 LH 613 | M19 LH 613 3/4"OFFSET,INTERMEDIATE,FULL MORTISE,US10B

  • Réf. fabricant M19 LH 613
  • PART #CS138281
: -----
: 5
: 613
: FULLMORT
Duty: STANDARD
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Product Type: PIVOT
Sales Category: PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires