Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M19LCBVH3 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | M19LCBVH3 | 19 in. High Resolution TFT Color LCD Monitor

  • Réf. fabricant M19LCBVH3
  • PART #511498
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Size In: 17 INCHES
Caractéristiques
  • Displays up to 16.7 million colors
  • Convenient front controls for on-screen programming
  • HDMI/VGA input
  • Stereo speakers
  • Input signal detection provides easy connection
  • Regulated 12 V DC 4A (UL and CSA listed power supply included)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires