Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M19LED | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | M19LED | 19 in. LED 16:9 monitor, HDMI, VGA BNC with controller

  • Réf. fabricant M19LED
  • PART #556607
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Size In: 19 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Flat-panel LED - backlit LCD
  • HDMI, VGA (D-Sub 15 pins) and BNC video inputs
  • 1920(H) x 1080(V) HD 1080p resolution
  • Built-in speakers
  • Convenient front controls for screen programming
  • Input signal detection provides easy connection
  • 290cd/mss
  • 16:9 display ratio
  • 500:1 contrast ratio
  • Displays up to 16.7 million colors
  • Regulated 12 V DC 5.0 amp (UL & CSA listed power supply included)
  • VESA compatible
  • 1 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires