Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M1AH-112 MODULE | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M1AH-112 MODULE | M1 Modular 6 Conductor Telecommunications Outlet, orange

  • Réf. fabricant M1AH-112 MODULE | 107322141
  • PART #162990
Color: ORANGE
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: USOC
Description

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires