Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M2-5W | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | M2-5W | Prewired Block, S66, M Series 4x50, 50 Pair, Wire Wrapped, (2) 25 Pair Female Connectors, S89D Bracket

  • Réf. fabricant M2-5W
  • PART #052654
Color: IVORY
Number of Pairs: 50
Termination: 66
Caractéristiques
  • Female 25-Pair Connectors are Oriented for Top Cable Entry and Male 25-Pair Connectors are Oriented for Bottom Cable Entry
  • All 25-Pair Connectors are Equipped with Siemon's Patented Universal Connector Holddown
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires