Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M200X100Y7T | PANDUIT

PANDUIT | M200X100Y7T | ThermTrans, Marker Plate, Polyester/Polyolefin, 2.00" W x 1.00" H, White

  • Réf. fabricant M200X100Y7T
  • PART #PAN-M200X100Y7T
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Description

White, thermal transfer marker plate.

Caractéristiques
  • Non-adhesive marker plates offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Attachable in a horizontal or vertical orientation
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Use with Panduit RMR4BL resin thermal transfer ribbon
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires