Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M21-125-C-342 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M21-125-C-342 | PermaSleeve Markers for BMP21 Series Printers, White

  • Réf. fabricant M21-125-C-342
  • PART #403550
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

PermaSleeve labels provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification. Combined with the BMP21 or ID PAL printers, PermaSleeve Markers are an indispensable asset for ele ctrical contractors, maintenance crews, construction teams, and industrial professionals.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BMP21, BMP21-PLUS
  • Size: 7' H x 0.235" W
Applications

Panel Identification, Wire & Cable Marking

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires