Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M21-500-595-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M21-500-595-WT | Label Cartridge for BMP21 Series, ID PAL, LabPal Printers, White

  • Réf. fabricant M21-500-595-WT
  • PART #403754
Type: PRINTERS
Description

Indoor/Outdoor vinyl labels for the Label Cartridge for BMP21 Series, ID PAL, LabPal Printers. Black ribbon on white tape.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
  • Size: 21' H x 12.700 mm W
  • Color: Black on White
  • Material: Vinyl Film with Permanent Adhesive
Applications

Laboratory Identification, Panel Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires