Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M215LED | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | M215LED | 21.5 in. HD 1080p LED Monitor

  • Réf. fabricant M215LED
  • PART #553540
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1920 X 1080
Size In: 21 INCHES
Caractéristiques
  • 21.5 in. LED Monitor
  • HDMI, VGA (D-Sub 15 pins) and BNC video inputs
  • 1920(H) x 1080(V) HD 1080p resolution
  • Built-in speakers
  • Convenient front controls for screen programming
  • Input signal detection provides easy connection
  • 290 cd/m2 brightness
  • 16:9 display ratio
Spécifications
  • 21.5 Inch LED Monitor
  • Composite Output: BNC 1
  • Composite Input: BNC 1
  • Single Connector: VGA x 1, RCA x 2, PC Audio x 1, HDMI x 1
  • Speaker: 1W+1W
  • Display Mode: VGA/BNC/PC/HDMI
  • AC Power: 100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
  • Storage Temperature: 4 to 140 deg F
  • Power Consumption: 25 Watt
  • OSD Control: HDMI, VGA, Audio, PIP, System
  • OSD Language: English
  • Auto Adjustment: Yes
  • De-interlace: Yes
  • Mounting: Optional Wall Mount
  • Tilt: 10 - 15 Degree
  • Humidity: 20 - 85%
  • Monitor Scan: Microprocessor Controlled
  • Pixel Pitch: 0.24825 (H) x 0.24825 (V)
  • Pixel Format: 1920 x 1080
  • Response Time: 5ms
  • Color Depth: 16.7 Million Colors
  • Viewing Angle: Left 85 Degree/Right 85 Degree/Up 80 Degree/Down 80 Degree CR > 10
  • Display Area: 18.41 Inch Horizontal x 10.56 Inch Vertical
  • Accessories: Remote, Adaptor, Power Cord, Manual, VGA cable, PC Audio Cable
  • Dimension: 2.170 Inch Depth x 20.310 Inch Width x 16.200 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires