Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M24 | ERICO

ERICO | M24 | Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount

  • Réf. fabricant M24
  • PART #256315
Type: BEAM FASTENER
Caractéristiques
  • Used to support pipe from beam flanges
  • Available with conduit clip bottom mounted or side mounted
  • Requires only a hammer to install
  • Will pivot thru 360
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Screw Included: No
  • Static Load 1 (lb): 100 lb
  • Static Load 2 (lb): 75 lb
  • Static Load 3 (lb): 25 lb
  • 75 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires