Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M243173 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | M243173 | Manhattan-Electrical-Cables, Plenum, 3 Pair, 18 AWG, Foil, 300 V, PPVC Jacket, PPVC Insulation, 0.295 Jacket Diameter, 0.015 Jacket Thickness, 7/26 Stranding

  • Réf. fabricant M243173
  • PART #M243173
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 3 PAIRS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Manhattan Electrical Plenum Cables offer a full range of cables for control, computer interconnections, security, alarms, and building energy management systems in a variety of plenum-rated insulations and jackets.

Infos techniques et normes

CSA CMP
UL CMP

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires