Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M2SSK1-102 | ABB

ABB | M2SSK1-102 | Key-Operated Sel. Switch Two Positions Maintained Key Code Ronis 421

  • Réf. fabricant M2SSK1-102
  • PART #536261
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • The key can be removed in both positions
Spécifications
  • Size: 048 m Width X 03 m Height X 063 m Depth
  • Key code: 72
  • Function: Two Position Fixed, Key Removed In Position B And C
  • Material: Black Plastic Bezel
  • Illumination: Non-Illuminated
  • Endurance: Mechanical: 0.5 Million Cycles
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires