Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M2W | VIKING ELECTRONICS

VIKING ELECTRONICS | M2W | Paging/Loud Ringing Amplifier for Key Phone

  • Réf. fabricant M2W
  • PART #181662
Amplified: NO
Description

The M2W is designed to amplify the paging announcements and ringing tones of key system telephone speakers in noisy areas.



The M2W can also be used to boost the paging capacity of other paging amplifiers.



The M2W comes complete with one 25Am paging horn, an amplifier and a plug-in transformer.



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Adjustable volume control
  • Powers up to three 8 ohm speakers
  • Screw terminal connections
  • Power supply included
  • One weather-resistant 25AE paging horn included
  • Optional additional 25AE paging horns or 30AE ceiling speakers available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires