Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M33303 SL001 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | M33303 SL001 | Manhattan-Electrical-Cables, Audio_Video, 3 Conductor, 22 AWG, Unshielded, 300 V, PVC Jacket, SR-PVC Insulation, 0.175 Jacket Diameter, 0.032 Jacket Thickness, 7/30 Stranding

  • Réf. fabricant M33303 SL001
  • PART #M33303
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Manhattan Electrical Audio/Video Cables are used in a variety of applications from intercom systems to broadcast studios, our range of audio/video cable allows you to tackle the toughest needs easily and reliably.

Infos techniques et normes

CA Prop 65
CSA CMG
CSA FT4
REACH Regulation _EC 1907_2006_
UL CMG
UL AWM 2576

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires