Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M33800 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | M33800 | Manhattan-Electrical-Cables, Control, 2 Conductor, 18 AWG, Foil, 600 V, PVC Jacket, PVC/NYLON Insulation, 0.277 Jacket Diameter, 0.047 Jacket Thickness, 7/0152 Stranding

  • Réf. fabricant M33800
  • PART #5203485
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: PVC/NYL-PVC/NYLON
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: TRAY CABLE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELD AL MYLAR
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Applications

Manhattan Electrical Control Cables offer UL style TC in a variety of conductor counts, gauges, shielding options, all with durable PVC/nylon insulation and PVC jackets.

Infos techniques et normes

CA Prop 65
UL SUN RES
UL DIRECT BURIAL
UL TC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires