Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M38 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | M38 | M38 600LB,BRACKET MOUNT,12/24VDC

  • Réf. fabricant M38
  • PART #CS329639
: -----
: 12/24DC
: 600
: 628
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Holding Force lbs: 600
Input Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLT DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires