Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M390RFK | SCHLAGE

SCHLAGE | M390RFK | M390RFK CFQ/MAG LOCK RETRO F/OLD 390 S

  • Réf. fabricant M390RFK
  • PART #CS501413
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Holding Force lbs: 1500
Input Voltage: 120V AC/DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
Switches: TIME DELAY AND DOOR STATUS
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires