Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M39117 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | M39117 | Manhattan-Electrical-Cables, Control, 2 Conductor, 18 AWG, Foil, 300 V, PVC Jacket, PVC Insulation, 0.247 Jacket Diameter, 0.038 Jacket Thickness, 19/30 Stranding

  • Réf. fabricant M39117
  • PART #20-232-001
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
Applications

Manhattan Electrical Control Cables offer UL style TC in a variety of conductor counts, gauges, shielding options, all with durable PVC/nylon insulation and PVC jackets.

Infos techniques et normes

CSA CMG
UL ITC
UL SUN RES
UL PLTC
UL CL3

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires