Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M4800A 1U GS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | M4800A 1U GS | M4800A 1U 48 PORT PATCH PANEL HD ANGLED PANEL GIGASPEED 760109744

  • Réf. fabricant M4800A 1U GS | 760109744
  • PART #461494
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Family: GIGASPEED
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 48
Rack Units: 1
Termination: JACK MODULES
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires