Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M490DE-2 628 | SCHLAGE

SCHLAGE | M490DE-2 628 | M490DE-2 628 DBL MAG LOCK,12/24VDC,628, 1500 LB HLD FORCE

  • Réf. fabricant M490DE-2 628
  • PART #CS484200
: 12/24DC
: 1500
: 628
: BOND/DS
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Holding Force lbs: 1500
Input Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLT DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOUBLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
Switches: BOND SENSOR AND DOOR STATUS
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires