Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M4LCQ24-50E | ORTRONICS

ORTRONICS | M4LCQ24-50E | Cassette, M4, LC Quad, 1U, 50 LOMF, T2, 24F, 2MPO(M)

  • Réf. fabricant M4LCQ24-50E
  • PART #448026
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OM3
Number of Fibers: 24 FIBER
Type: MODULES
Caractéristiques
  • Compact high density design
  • Plunger/grommet fasteners
  • Front loading
  • Fiber port labeling
  • Metal housing
  • Internal bend radius limiting feature built-in
  • Permanently attached insertion loss test data label
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires