Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M5216 ASH | AASTRA

AASTRA | M5216 ASH | Digital Centrex Telephone - Ash, Headset Support

  • Réf. fabricant M5216 ASH | A1603-0000-1507
  • PART #186282
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: ASH
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: DIGITAL DSS
Type: CENTREX
Caractéristiques
  • Single-line set with multi-line functionality
  • Extra wide, 2-line X 24-character display
  • Reason Display to give users additional call information, such as whether a call has been forwarded
  • Capability for Calling Name and Number Delivery.
  • Headset capability
  • Visual ringing indication
  • Larger keypad buttons
  • Fourteen system programmable keys for feature access or directory numbers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires