Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1604-0000-0207 | AASTRA

AASTRA | A1604-0000-0207 | Digital Centrex Telephone - Black With LCD And Speakerphone

  • Réf. fabricant A1604-0000-0207
  • PART #186289
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: DIGITAL DSS
Type: CENTREX
Caractéristiques
  • Single-line set with multi-line functionality
  • Extra wide, 2-line X 24-character display
  • Capability for Calling Name and Number Delivery.
  • Reason Display to give users additional call information, such as whether a call has been forwarded
  • Handsfree capability, using third generation technology
  • Visual ringing indication
  • Larger keypad buttons
  • Thirteen system programmable keys for feature access or directory numbers
  • Hearing aid compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires