Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M55988RB | MOHAWK

MOHAWK | M55988RB | MegaLAN Plenum, White

  • Réf. fabricant M55988RB
  • PART #CMP-00424MWKE-6RB-01
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: MEGALAN
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: CABLE
Type: DATA
Description

MegaLAN is an enhanced Category 5e grade unshielded twisted pair cable, ELT verified to ANSI-TIA-568-C.2 Category 5e and Mohawk's internal 5eLAN specification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires