Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M56128-BULK | BELDEN

BELDEN | M56128-BULK | 200 PR CAT3 UTP PLN GRY BULK ( 2000/ft. Max. Put-up)

  • Réf. fabricant M56128-BULK
  • PART #CMP-10024BEL-3
Category: CATEGORY 3
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 100 PAIR
Jacket Color: GREY
Type: CROSS CONNECT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires