Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M56889RB | MOHAWK

MOHAWK | M56889RB | AdvanceNet Category 6E Riser, White

  • Réf. fabricant M56889RB
  • PART #CM-00424MWK-7RB-01
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ADVANCENET
Fire Rating: RISER
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: CABLE
Type: DATA
Description

AdvanceNet is unshielded twisted pair cable tested to 650 MHz and ETL verified to TIA/EIA 568-B.2-1 Category 6.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires