Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M57416 | MOHAWK

MOHAWK | M57416 | GigaLAN Category 6E Plenum, Green

  • Réf. fabricant M57416
  • PART #CMP-00424MWKE-7-04
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGALAN
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREEN
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: CABLE
Type: DATA
Description

GigaLan is one of the highest performance unshielded twisted pair cables available today. The FlexWeb construction isolates the pairs throughout the length of th cable, while providing an enhanced pair to pair balance for superior crosstalk, LCL, and LCT performance.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires