Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M57545B | MOHAWK

MOHAWK | M57545B | 5e LAN Plenum, Gray

  • Réf. fabricant M57545B
  • PART #CMP-00424MWKE-5U-09
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Vendor No.: M57545B
Description

5eLAN is an enhanced Category 5e grade unshielded twisted pair (UTP) cable, ELT verified to ANSI-TIA-568-C.2 Category 5e and Mohawk's internal 5eLAN specification. This cable is suitable for use in horizontal cabling systems nad exceed Category 5e electrical characteristics.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires