Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M57561 | MOHAWK

MOHAWK | M57561 | LAN-Trak OSP Category 5e+ UTP, Black

  • Réf. fabricant M57561
  • PART #CM-00424MWK-5E-OD
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: BLACK
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Vendor No.: 5NF4
Description

Because even a small amount of moisture or water in the cable will degrade the electrical performance of a Category cable, Mohawk's LAN-Trak OSP cables are designed for exposure to the elements.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires