Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M58196 | MOHAWK

MOHAWK | M58196 | 5e LAN F/UTP Riser, Blue

  • Réf. fabricant M58196
  • PART #CM-00424MWK-5ES-06
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

5eLAN F/UTP is a foil backed shield over the cable core with a drain wire under the foil shield. ETL verified to Category 5e and Mohawk internal 5eLAN F/UTP specifications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires