Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M58281 | MOHAWK

MOHAWK | M58281 | 6 LAN Plenum, Blue

  • Réf. fabricant M58281
  • PART #CMP-00424MWK-6-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

6LAN is an entry grade Category 6 UTP cable, ELT verified to ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and Mohawk internal 6 LAN specification.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires