Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M58783-BULK | MOHAWK

MOHAWK | M58783-BULK | 25 PR VersaLAN Cat 5e, Black

  • Réf. fabricant M58783-BULK
  • PART #CM-02524MWK-C5EIO-02
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLACK
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Vendor No.: 5NF4
Description

Mohawk is the first in the industry to offer this partent-pending technology. VersaLAN is made with fully water blocked and waterproof construction containing the same soft semi-dry flooding material used in Mohawk's standard outside plant cables.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires