Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M61-R6610 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M61-R6610 | BMP61 Series Printer Ribbon - R6600 Resin, Black

  • Réf. fabricant M61-R6610
  • PART #781127
Description

Self-contained BMP61 Series ribbon cartridges allow users to change supplies in seconds. No calibrating, no threading, no waste and the ink always faces the right direction!

Caractéristiques
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6600 Series Resin Formulation offers excellent solvent and friction resistance when printed on the appropriate Brady label material
  • Recommended for printing on Brady's heat shrinkable tubing materials, including Brady material numbers B-342, B-7641, B-7642, B-7646 and B-7647
  • Automatic label formatting with smart cell technology and easy loading
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires