Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M61-R6810-WT | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M61-R6810-WT | BMP61 Series Printer Ribbon - R8600 Resin, White

  • Réf. fabricant M61-R6810-WT
  • PART #781129
Description

Self-contained BMP61 Series ribbon cartridges allow users to change supplies in seconds. No calibrating, no threading, no waste and the ink always faces the right direction!

Caractéristiques
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6800 Series white resin ribbons offer excellent solvent, scratch and smudge resistance when printed on the appropriate Brady label material
  • Recommended for printing on dark-colored heat shrinkable tubing materials, such as Brady's black B-345 PermaSleeve High Temperature Wire Markers
  • Automatic label formatting with smart cell technology and easy loading
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires