Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M61C-500-423 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M61C-500-423 | BMP61 Series WorkHorse Permanent Polyester Label Supply - White

  • Réf. fabricant M61C-500-423
  • PART #781089
Type: LABELS
Description

Permanent Polyester (B-423) is UL Recognized for outdoor use on glass, thermoset polyester plastic and polyvinyl fluoride plastic to support solar panel identification.

Caractéristiques
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Servic temperature of -70F to 110F (-56C to 43C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires