Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M61C-500-483 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | M61C-500-483 | BMP61 Series ToughBond Ultra Aggressive Polyester Label Supply - White

  • Réf. fabricant M61C-500-483
  • PART #781092
Type: LABELS
Description

ToughStripe Ultra Aggressive Polyester (B-483) is perfect for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.

Caractéristiques
  • Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
  • Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40F to 248F (-40C to 120C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires