Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M6320 CHARCOAL | AASTRA

AASTRA | M6320 CHARCOAL | MERIDIAN 6320 TELEPHONE 13 13 FEATURE KEYS CHARCOAL A1613-0000-10-07

  • Réf. fabricant M6320 CHARCOAL | A1613-0000-1007
  • PART #333573
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: CHARCOAL
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: NO
Speaker Phone: YES
Technology: DIGITAL DSS
Type: CENTREX
Caractéristiques
  • Sleek new design
  • 13 Programmable Feature Keys
  • Automatic Prime Line Selection
  • LCD Indicators
  • Enhanced Speakerphone
  • Dual Headset Jack
  • Visual Message Waiting
  • Hold, Release and Mute Keys
  • Adjustable 2-line x 24-character Liquid Crystal Display
  • Compatible with M622 Expansion Module
  • Visual Ringing Indicator
  • Multiple Language Presentation
  • Call Timer
  • Colors available: Charcoal (North America)
  • Colors available: Ash, Charcoal and Light Grey (Europe)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires