Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M67-048-USW | CORNING

CORNING | M67-048-USW | SPLICE TRAY SM/MM 12 FIBER FOR HEAT SHRINK FUSION SPLICESNON-SLANTED

  • Réf. fabricant M67-048-USW
  • PART #273849
Dimensions: 11.7 x 3.9 x 0.2 inches (29.7 x 9.9 x 0.5 cm)
Material Base/Cover: Metal/metal
Splice Storage Capacity: 12 fusion/heat shrink
Style: 2S
Type: TRAYS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires