Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M68 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | M68 | Magnalock Model 68

  • Réf. fabricant M68
  • PART #CS329640
: -----
: 12/24DC
: 1200
: 628
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Holding Force lbs: 1200
Input Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLT DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
UL Listing: UL LISTED
Description

Ideal for traffic control in high-use areas where higher security is needed, the M68 electromagnetic lock provides reliability, durability and strength with low maintenance and efficient power consumption. Bracket mounting and wiring chamber provide ea se of installation.

Caractéristiques
  • Strong hold and low maintenance
  • Bracket mounts easily using common tools
  • Internal wire access chamber
  • Automatic dual-voltage - no field adjustment required
  • Instant release circuit - no residual magnetism
  • Efficient, low power usage
  • Rust resistant - ferrous metal surfaces plated for durability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires