Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M6LCQ12-09 | ORTRONICS

ORTRONICS | M6LCQ12-09 | Momentum 6 Cassette, Single-mode, 9/125, 0.3U, 12 fiber, LC Quad adapters, 1 MPO (M)

  • Réf. fabricant M6LCQ12-09
  • PART #448043
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OS1
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: MODULES
Description

Momentum 6 fiber optic pre-terminated cassettes provide ultra high density capacity, with an MPO connector in the back, broken out to 12 LC connectors in front.

Caractéristiques
  • Slimline cassette: Allows for highest port density in the marketplace today.
  • Fiber port labeling: Provides easier administration.
  • Pre-terminated solution: For fastest installation, highest performance and consistent factory quality.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires