Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M81LC-MM SPOOL | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | M81LC-MM SPOOL | LC Duplex Adapter With Fiber Spool, M81 Series, Optispeed Multimode

  • Réf. fabricant M81LC-MM SPOOL | 108562174
  • PART #219321
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: NO
Termination: LC
Vendor No.: M81LS-MM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires