Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M8528010 BK001 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | M8528010 BK001 | Manhattan-Electrical-Cables, Instrumentation, 1 Pair, 18 AWG, Foil, 600 V, PVC Jacket, PVC/NYLON Insulation, 0.279 Jacket Diameter, 0.048 Jacket Thickness, 7/0152 Stranding

  • Réf. fabricant M8528010 BK001
  • PART #M8528010
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 600V
Applications

Manhattan Electrical Instrumentation Cables offer you a broad product portfolio of single and multiple pair shielded and unshielded products that enable you to satisfy any application in any environment.

Infos techniques et normes

UL TC
UL SUN RES
UL DIRECT BURIAL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires