Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M88DE10F601 | COMPULINK

COMPULINK | M88DE10F601 | Patch Cord Modular 24 AWG 4-Pair stranded Enhanced Category 5e A/B 10ft White

  • Réf. fabricant M88DE10F601
  • PART #MM10-AX6-01
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

These cable assemblies are Enhanced Category 5e UTP PVC 24 awg, 8-position white jacketed modular assemblies. The assemblies are constructed using stranded cordage. The assemblies are T568A/B universally wired Straight-Through. Also available in other colors and lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires