Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M88DE14FC601 | COMPULINK

COMPULINK | M88DE14FC601 | Patch Cord Modular 24 AWG 4-Pair stranded Category 6 A/B 14ft White

  • Réf. fabricant M88DE14FC601
  • PART #MM14-AXC6-01
Category: CATEGORY 6
Color: WHITE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Length (ft.): 14
Lengths: 14 FT. : 4.27 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

These cable assemblies are Category 6 UTP PVC 24 awg, 8-position white jacketed modular assemblies. The assemblies are constructed using stranded cordage. The assemblies are T568A/B universally wired Straight-Through, and are component compliant. Also available in other colors and lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires