Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M88DE50FC606 | COMPULINK

COMPULINK | M88DE50FC606 | PATCH CORD MODULAR DOUBLE-ENDED 24 AWG 4-PAIR, STRANDED CAT6 568568A/B 50 FT, BLUE

  • Réf. fabricant M88DE50FC606
  • PART #MM50-AXC6-06
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 50 FT. : 15.24 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires