Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M9B240 | MOHAWK

MOHAWK | M9B240 | OM1 6-Fiber ArmorLite, Orange

  • Réf. fabricant M9B240
  • PART #370-MWK625-TBPA-06
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Description

ArmorLite Heavy Duty Interlock Armor Cables offer a ruggedized cable construction that affords superior protection in adverse environments yet can also be installed in general purpose, riser, and plenum environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires