Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M9B810 | MOHAWK

MOHAWK | M9B810 | OM1 6-Fiber Loose Tube RiserLite, Orange

  • Réf. fabricant M9B810
  • PART #370-062-MOHADVL3-06
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
Description

RiserLite Indoor/Outdoor Loose Tube Cales are fully waterblocked. They have a dry core and moisture blocking gel filled subunits. Recommended applications include building interconnections and ducts between buildings.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires