Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
M9W048 | MOHAWK

MOHAWK | M9W048 | OS2 12-Fiber Distribution Plenum, Yellow

  • Réf. fabricant M9W048
  • PART #370-978-MOHSMF-12
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Description

Mohawk's indoor tight buffer distribution plenum fiber optics cable consists of individually thermoplastic color coded 900µm buffered fibers. The plastic coating material provides an extra layer of crush and impact resistance to the bare optical fiber coating.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires