Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL11 | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL11 | Access Power Controller, 115 Volt AC 60 Hertz 7 Ampere Input, 12/24 Volt DC 3.5/2.7 Ampere Output, 805 VA, 16 Output, Wall Mount, 19" Width x 6.25" Depth x 27" Height

  • Réf. fabricant MAXIMAL11
  • PART #527649
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Fire Alarm Disconnect (Latching or Non-Latching) is Individually Selectable for any or All of the Sixteen (16) Outputs
  • Alarm Output Relay Indicates that FACP Input is Triggered
  • AC Fail Supervision
  • Low Battery and Battery Presence Supervision
  • Built-Inharger for Sealed Lead Acid or Gel Type Batteries
  • Automatic Switch Over to Stand-By Battery When AC Fails
  • Zero Voltage Drop When Unit Switches Over to Battery Backup
  • Red LEDs Indicate Outputs are Triggered
  • Green LED Indicates FACP Disconnect is Trigged
  • AC Input and DC Output LED Indicators
Infos techniques et normes

UL 294, CUL, CSA C22.2, CSFM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires