Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL11E | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL11E | 2 Power Supply/Chargers - Each are selectable for 12 V DC @ 4 amp or 24 V DC @ 3 amp, Class 2 power-limited outputs, AC & battery monitoring, encl. 26"H x 19"W x 6.25"D accommodates a variety of Altronix modules for power distribution & control

  • Réf. fabricant MAXIMAL11E
  • PART #552879
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Class 2 rated power limited outputs
Spécifications
  • Expandable Power System
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires